口径Φ38.5出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)170/250、(吐出特性・許容)180/260電圧(V)200/200/220風量(m3/min)50Hz/60Hz0.8/0.8最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.4/1.6静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)3.4/4.9、(吸い込み特性・許容)6.7/8.1、(吐出特性・許容)7.1/8.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/63仕様(モータ)屋内全閉外扇形質量(kg)9タイプ風量極数2相数3始動電流(A)(50/60Hz)5.3/4.8電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)0.92/1.21、(吐出特性・許容)0.94/1.22