日立産機システム
日立産機システムの 送風機
安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23727348
品番
VBX-020-E 三相 200V
参考基準価格(税別)
¥360,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
口径
G(PF)1・1/2
出力(50/60Hz)(kW)
(吸い込み特性・許容/吐出特性・許容)0.9/1.4
電圧(V)
200/200/220
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
(定格)2.0/3.0
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
4/4.9
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
(定格)8.8、(吸い込み特性・許容)10.8/12.3、(吐出特性・許容)7.8/9.8
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67/72
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
質量(kg)
36
極数
2
相数
3
始動電流(A)(50/60Hz)
48/42
電流(A)(50/60Hz)
(吸い込み特性・許容)4.0/5.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200