耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23727384 品番 VB-004DN 三相 200V
参考基準価格(税別)¥121,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

チリ・ほこりに強い新構造を採用。
さまざまな用途で活躍します。
専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。
コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。
クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。

口径G(PF)1・1/4 出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)0.36/0.51、(吐出特性・許容)0.41/0.56 電圧(V)200/200/220 風量(m3/min)50Hz/60Hz(定格)0.6/0.6 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.4/1.8 静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)6.4/9.5、(吸い込み特性・許容)11.1/12.7、(吐出特性・許容)11.8/13.1 仕様(モータ)屋内全閉外扇形 質量(kg)11.5 極数2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワは全閉状態(風量=零)付近になるに従ってブロワ部の温度が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがありますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用できません。
※特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする