曜日別特売
VBSF-004 サクションフィルター 日立産機システム 23727515

サクションフィルター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)0.54
内容量1個注文コード23727515品番VBSF-004
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
口径R(RT)1 1/4適合機種VB-70W(S)-G~VB(L)-004(S)-G2,E3質量(kg)0.54ろ過面積(m2)0.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23727515
2016-10-11
用途: リングブロアーの吸気用に使用
コーンズテクノロジー株式会社

以前は輸入品のブロアーを使用していたが、交換用エレメントの入手面倒で接続部がNPTサイズだったり、塗装が剥げやすく取扱いが大変だったが、この製品は塗装も作りも良くフィルターエレメントの購入も楽で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする