SZ-1501 スライドバイザースクリーン ブラック/スモーク Pellucid(旧MIRAREED) 23728924

 

SZ-1501 スライドバイザースクリーン ブラック/スモーク Pellucid(旧MIRAREED) 23728924 SZ-1501 スライドバイザースクリーン ブラック/スモーク Pellucid(旧MIRAREED) 23728924

スライドバイザースクリーン ブラック/スモーク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23728924 品番SZ-1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

純正サンバイザーに簡単に取付けられ、折り畳んですっきり収納できる
半透明タイプのサンバイザーです。
日射しに合わせてスクリーン部を最大100mmスライド調整可能です。
スライド調整できるので、ルームミラーへ干渉しません。
トルクヒンジでスムーズな開閉が可能です。
スクリーン部分は熱に強いポリカーボネート製です。
スクリーン部分の透明度を上げ、良好な視界を確保できます。(メーカー従来品比較)
セダン・コンパクトカーに最適。

タイプレギュラー 質量(g)360 高さ×幅(mm)160×345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23728933
2023-05-23
用途:
交換時
不動産業

固定するマジックテープが長すぎて調整できず苦労した。

1人が参考にしています
対象商品:
23728924
2017-12-29
用途:
乗用車に取り付けました。

運転席に付けましたが、スモーク度も良く、取り付けもしっかりと付きました。

対象商品:
23728933
2017-06-08
用途:
車の日差し除け
製造業

ステップワゴンに取り付けましたが、丁度いいサイズでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする