スチロール番号札

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 23729308 品番 BF-70-BU
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

用途が広がる黒色登場!

番号1〜25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5 材質再生スチロール 穴径(Φmm)4 用途お店やホテル・旅館等で トラスコ品番828-7462 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
駐車場のフェンスにつける
NPO法人東京自由大学 様 (教育・研究機関)

駐車場の番号表示に使おうと思っていますが、本当はもっとサイズが大きいものが欲しかったです。この大きさだと、駐車場のフェンスにくっつけても小さすぎて見えづらいので、10センチくらいの長さのものがあると有難いです。

対象商品:
23729335
2024-05-20
用途:
お客様に商品交換する際にお渡しする
製造業

ゴールデンウィークに間に合うように準備したくて間に合わせることができたので助かりました。

対象商品:
23729326
2021-12-28
用途:
仕掛品(材料)の識別用
有限会社ブルースパイス 様 (サービス業)

水洗い時の材料に添付しても破損せず、強力油汚れ洗剤に対しても名入れ番号の剥離がなく、本来の目的外だが役立った。数字が刻印してある他社同等品も検討したが、この商品で十分である。

1人が参考にしています
対象商品:
39941774
2020-10-23
用途:
カレンダー
株式会社ティーズファクトリー 様 (飲食業)

とても良い
これを利用して店舗の定休日を表示するカレンダーにした。

1人が参考にしています
対象商品:
23729317
2020-04-18
用途:
お客様の順番用
中島屋 様 (飲食業)

色々な場面で使用しやすそうです。ケースもしっかりしてて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23729326
2019-10-07
用途:
椅子の移動時
サービス業

机から椅子を移動して戻す時、わからなくならないように番号札で認識しています。以前は手作りしてましたが、作成の手間が省けて助かってます。

対象商品:
23729308
2017-04-27
用途:
ロッカーの番号札
有限会社泉商会 様

安く購入できてよかったです。紛失等で欠番がでたらリピートしたいと思います。

対象商品:
23729326
2017-01-20
用途:
納品状況
飲食業

迅速な対応をしていただき信用のおけるお取り引きをさせていただきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする