- サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 23729816 - サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 23729816

サービス缶バルブ R134a用

(54件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23729816 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。

対応冷媒種別R134a 用途サービス缶からのホースの取り出しに。 適合HFC-134a(R134a)専用 材質(本体)真鍮/(ハンドル)ABS ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本製品はR134a専用です。
※エアコンガスは大気に解放しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23729816 - 76041158 - サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23729816
2023-05-20
用途:
自動車整備
AUTOショップMA 様

安価で使い勝手は良い方ですが、コックの耐久性が今一 ヒビが入り破損しました。

1人が参考にしています
対象商品:
23729816
2022-12-13
用途:
エアコン作業
ガレージマック 様

買って一回目は無事だったが2回目を使おうとしたらノブが割れた。買い置きの同じものに付け替えてノブを回したら割れた。かれこれ何個買ったことやら。ノブのないバルブが工場にゴロゴロしてます。ノブだけ製品にしてください。あと、バルブのシャフトからガス漏れします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。注文コード:76041158がノブが金属タイプですので、一度お試しください。

対象商品:
23729816
2022-09-01
用途:
車エアコン作業
アシスト 様

価格で選びましたが、車エアコンのガスチャージに使用ししましたが問題無く使用出来ました。安くて助かります。
頻繁に使うものではないので、数回使用できれば満足です。

対象商品:
23729816
2022-07-27
用途:
カーエアコン冷媒補充
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドルが握りやすく、操作しやすいのとなにより価格が安い。

対象商品:
23729816
2021-10-12
用途:
エアコンガス補充
清水モータース 様

メーカー品よりも安いので購入。使用に関しては特に問題なし。強く叩き落としたりしない限る壊れてしまうようなものではないので長く使いたいと思います。

対象商品:
23729816
2021-08-09
用途:
カーエアコンのガス補充

モノタロウのガスとコンビで使用しています。ネジ山の制度が良くてホースも手締めだけでも良いくらいに密着してとても良い製品です。

対象商品:
23729816
2021-06-17
用途:
自動車整備

安価なので購入。問題なく使えます。使用後のガスもある程度期間保持してくれます。1年たっても缶に圧が残っていました。取っ手の耐久性も問題なし(そんなに力を入れるところでもなし、どうしたらここが割れるんだろう。初期不良かな)。またコネクターがM10なことに文句をいうレビューもありますが、R134a用なら規格上、当然このサイズでしょう。

対象商品:
23729816
2021-10-01
用途:
ガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューにもありますが、赤いプラスチックが割れます。
落としたり衝撃を加えたりした記憶はありませんが約2年で根元が割れて空回りするようになりました。
タイラップで締め付けて応急処置して使っておりますが、同価格帯の他社製品は金属製のダイヤルですので、次回はそちらを試してみたいと思っております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする