※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-1006

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23730219 品番MY1B10G-1006
参考基準価格(税別)¥35,530 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 ストローク(mm)1006 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする