自重堂
自重堂の プロテクティブスニーカー
セーフティースニーカー S2161
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
23731268
品番
S2161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
ネービー
機能
耐滑
形状
ローカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
材質(先芯)
スチール
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー