S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731487 S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731487 S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731487 S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731487 S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731487 S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731487

セーフティースニーカー S2161

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード23731487 品番S2161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24 足幅3E ブラック 機能耐滑 形状ローカット 規格JSAA A種 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(先芯)スチール 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23731557
2019-02-05
用途:
トラック荷物運搬作業
ミシマ運輸株式会社 様

デザインはシンプルで誰でも好まれ良いです。軽いので作業もしやすいです。まだ雨の日には使用していないのでわかりませんが雨の日にも安心して履ければなおいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする