セーフティースニーカー S2072R

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ホワイト 注文コード23733203 品番S2072R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)26 足幅4E ホワイト 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)420(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 色番037 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23733142
2021-05-23
用途:
病院内の仕事で
サービス業

商品そのものは悪くないと思います。
ただ、サイズがおかしい?安全靴のせいか圧倒的に大きいです!
通常22.5ですが幅広等足の癖を考慮してワンサイズ大きめを選択しましたが、
見るからに大き過ぎ 返品交換しようかと迷いましたが手間と時間を考え(モノタロウさんで返品交換した事がないので)100均の中敷を2枚使用して我慢しています
価格安く他に問題はないようなので残念

1人が参考にしています
対象商品:
23733395
2021-03-07
用途:
通常の歩行用

軽くて履いてもつかれないが、マジックテープの部分がきつく調節がしにくいこと、甲高のため調節用のバンド短くテープによる固定がしにくい。

2020-12-02
用途:
工場内の作業靴にしたが…
製造業

履き心地は悪くはなかったが、引っ掛って破れるし、横の通気孔は開いでビヒ割れる合成革割りにモロイし、購入後1ヶ月で廃靴になりました。期待ハズレでした。

対象商品:
23733203
2019-11-07
用途:
屋内の搬入搬出作業
ミシマ運輸株式会社 様

建物内部作業時汚れが付かないよう気配りするためにとても良いとです。
履きごこちもよく動きやすいです

対象商品:
23733404
2019-02-14
用途:
仕事である
農・林・水産業

普段の立ち仕事してます。この靴は足が痛くならないのでよかったです。29センチの靴はあまりないので助かりました。ありがとうございます&#128

1人が参考にしています
対象商品:
23733386
2018-08-09
用途:
クリーンルーム内作業
製造業

クリーンルーム内作業にマジックテープ式安全靴が必要なので利用しています。値段の割にはしっかりしているので重宝しています。

対象商品:
23733368
2017-08-30
用途:
自動車整備
個人のお客様

サイズ26.5の3本ベルトのタイプを購入しました。
上から1本目と2本目のベルトが繋がれており、履いてベルトを締めると
1本がかなりたわみます。
履かないで締めるとキレイに閉まります。
足に履いた状態を想定して製造されていないようです。
履き心地は問題ないですが、その一点だけ残念に思います。
見た目が悪いので、切り離して使っています。

3人が参考にしています
対象商品:
23733133
2017-05-17
用途:
港湾作業時
運輸・通信業

性能、価格的に大変満足のいく商品であった。
使用日数は少ないので、耐性については今後確認したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする