ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入

(424件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 23733684 品番 本体
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

除菌ができるアルコール配合タイプ。
家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。

商品タイプ本体 成分水、エタノール等 シートサイズ(mm)123×180 効果除菌
注意
※本品をテーブルなどの上に長時間放置しないでください。
※ペンキやニスの塗装面、白木や壁紙などは変色・変質の恐れがあるので、ご注意ください。
※スチロール製品や革製品には使用しないでください。※家具、家電製品等を拭く際は、家具、家電製品の取り扱い説明書をご確認してください。
※アルコール過敏症の方や皮膚の弱い方がご使用した場合、また長時間ご使用した場合に手が荒れる恐れがありますのでご注意ください。
※手荒れが気になる場合や長時間ご使用される場合は、ゴム手袋等をご使用ください。
※液が目に入った場合はすぐ水で十分に洗い流してください。
※水に溶けませんので、水洗トイレ等には流さないでください。
※アルコールを含むため、火の近くでの使用及び保管は避けてください。
※開封後はお早めにご使用ください。
※液晶や特殊コーティング加工等されている画面には使用しないでください。
※高温になる場所、直射日光の当たる場所、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
※使用後は乾燥を防ぐため、フタをしっかりしめてください。
※ごみの分別にあたっては、自治体の区分にしたがってください。
※本品は拭きとった後の菌を減少させるもので、すべての菌等を除去するわけではありません。
※アルコール濃度は約15〜20%になります。
※本体容器の取り出し口には寿命がありますので、タオルが切れにくくなったら新しい容器に交換して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:123
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:418
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 424
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23733693
2026-02-28
用途:
テーブルを拭いたり 床のちょっとした汚れに
みゆきパン教室 様 (その他業種)

さっと手軽に拭けるので、いつもテーブルに置いて活用しています。また、目についたちょっとした床の汚れも手指の汚れにも。
パン教室を開催してるので調理台、作業台の清拭にとても便利です。ホコリが目についたらすぐに拭くことで清潔が保てます。

2026-03-24
用途:
事務所内
鉱業

手をふくだけでなく色々なところをちょっと掃除したりするときにつかっています。コスパがいいので気兼ねなく使えます。

2026-03-05
用途:
テーブル拭いたり、手を拭いたり

何年もリピートしております。
たくさん入っているので、ふき掃除にも使ってしまいます。
災害用に、防災リュックにも入れています。

2026-01-20
用途:
普段使い
サービス業

アルコール配合も匂いもきつくなくまた手肌にも優しく思えます。
100個近くリピート購入しています。
無くてはならない商品の一つになっております。

対象商品:
23733684
2026-01-24
用途:
手洗い
ピデスアート 様 (製造業)

ちょっとした作業での手の汚れを吹き上げる時に使います。
安価で遠慮なく使えるのがいいです。

2025-12-14
用途:
清掃、消毒
その他業種

水分が多くしっかり除菌できている感じがある。生地がしっかりして拭きやすい。おすすめです。

対象商品:
23733693
2025-12-10
用途:
日用品として
製造業

詰め替え用は安価でありながら十分な品質です。詰め替えたばかりは少々取り出しにくいですが、安いので不満はないです。

2026-02-04
用途:
ちょっと手を拭きたい時や机を拭く時
上野山機工株式会社 様 (その他業種)

使い始めは次のティッシュの切れ目の手前で切れることが多く、何度か引っ張り出さないとならないですが、安価なのに質が良く使い出があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アルコール濃度は何%でしょうか。
回答:
アルコール濃度は15〜20%です。
4人が参考にしています
2023-04-10
質問:
取り出し口の形を教えて下さい。
回答:
取り出し口はシリコンゴムとなっており、密閉性が高いので乾きにくく、取り出しやすい仕様となっております。
3人が参考にしています
2023-04-10

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする