※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100TFG

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23733755 品番 MY1B100TFG-2400
参考基準価格(税別)¥662,310 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)2400 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TF) G

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする