スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。耐熱性に優れたシリコーン製。タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ)枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。便利なコードフック付き。充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ)立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
レンタカーやカーシェアの時にiPhone Pro MaxをGoogleマップでナビとして使うよっぽどの急ブレーキかけない限り動かない
ダッシュボード上やメーターパネルの手前に置いて使っています。これのおかげでカーブでもスマホが落下しなくなりました。
毎日、平均 約120km アクアで走行しますが、車内でスマホの置き場に困っていて、スマホホルダーを数個 購入したが、満足なものが無く、新しいタイプの、この商品を購入、本体は、ズレるので、固定したければ、両面テープでの固定しかないでしょう。1番のネックは、登坂での急発進は、スマホは、ほぼ落下また、違う商品を、探すハメに なりそうです。