MBR-65 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 23738313 MBR-65 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 23738313 MBR-65 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 23738313

密閉バックルコンテナ

(25件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23738313 品番MBR-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

フタのフレームの内側部分に、ホットメルト材を採用し、密閉性を高めたコンテナです。
荷台に乗せる際やスタッキングする際に、バンドが止めやすいように、フタの四隅に溝の加工を施しています。
ボックスコンテナシリーズとの積み重ねが可能です。

容量(L)58.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)618×448×333 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×375×303 クリア/ネイビー スタッキング 材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)(1個当たり)45、(積み重ね時)130 フタあり 外寸法・幅(mm)618 外寸法・高さ(mm)333 外寸法・奥行(mm)448 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)303 有効内寸法・幅(mm)520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23738313 MBR-65 61711380 MBR-65R 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23738234
2024-04-26
用途:
仕事の資材収納
電気・ガス・熱供給・水道業

パッキン付きをリピート購入です。
埃がコンテナ内に入らず透明なので管理しやすいです。
サイズも縦・横で選べるところが用途に合わせて購入しております。
他社メーカーを使用したこともありますがバックルが使いやすいのと破損しにくいところです。
4ヵ所あるので1か所壊れても3か所でもしっかり閉じることができるのもお勧めです。

対象商品:
23738234
2023-07-04
用途:
容器内壁にドライモニターを付け弊社の乾燥材スーパーカラリットをセットで再販したい。
東名実業有限会社 様

価格の割にしっかりできている。出来れば立ち上がり部分の肉厚が薄く透明度が欲しい。

対象商品:
24540276
2021-06-30
用途:
衣裳の保管
サービス業

衣替え用として重宝しています
密封度が高く、しっかりしているのが
◎です

1人が参考にしています
対象商品:
23738234
2021-01-24
用途:
収納・保管
農・林・水産業

小物類の物置への収納・保管用に購入しました。簡易密閉タイプなので大切な品物も安心して保管できます。

対象商品:
23738277
2020-08-07
用途:
皮靴の保管に使ってます。

今年は長雨でいろんなものがカビました。そこで靴が入るくらいの気密性の高い容器に乾燥剤(シリカゲル)を入れ対応しています。このMBR-22だと2足入リ気密も良いのでぴったリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
23738286
2020-09-20
用途:
防湿保管

良い点
・密閉パッキンが高密度で密着性の高い軟質樹脂製なので密閉性が高い
・不透明タイプは自動車のバンパーのような粘りのあるグレードのPP樹脂を使っているらしく割れにくい
・他社製類似品よりも全体的に肉厚が厚く割れにくい

良くない点
・同型製品同士でスタッキング(重ね置き)ができるのですがいわゆる[収穫コンテナ]とはサイズが合わず重ねられない
・密閉性を上げるためにバックルが4つ付いていますが蓋側に付いていて下に垂れ下がるので蓋を本体に被せる際にバックルがぶつかって苛立たしい
・パッキン表面に若干の粘着性があるので粉塵が付着しやすく除去が難しい

5人が参考にしています
対象商品:
23738234
2018-07-03
用途:
カメラレンズの保管
その他業種

このコンテナ(透明タイプ)に、モノタロウ除湿剤(3個 ¥189)を入れると、湿度が40%未満迄下がります。中に入れた湿度計の針も外から確認できるので、安心です。閉め切りならば除湿剤 1個で半年位は持ちそうなので、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
23738313
2018-11-13
用途:
車の中の薬剤の整理
yystttm 様 (農・林・水産業)

安定感があり 薬剤が周りに飛び散ることなく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする