スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 強力ニッパー
新サイズ強力ニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738426
品番
NP-165Z
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合わせやすいよう、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
呼び寸法(mm)
165
材質
S58C
全長(mm)
165
質量(g)
205
硬度HRC(刃部)
56〜64
刃先角度(°)
15