強力ニッパ(穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23738444 品番 NP-150GH
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び寸法(mm)150 全長(mm)150 質量(g)155 材質S58C 硬度HRC(刃部)56〜64 刃先角度(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする