スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 強力ニッパー
強力ニッパ(穴付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738453
品番
NP-125ZH
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
125
全長(mm)
125
質量(g)
95
材質
S58C
硬度HRC(刃部)
56〜64
刃先角度(°)
15