スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 強力ニッパー
強力ニッパ(穴付) バネ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738478
品番
NP-125GH-S
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
125
材質
S58C
全長(mm)
125
質量(g)
90
硬度HRC(刃部)
56〜64
刃先角度(°)
15