強力ニッパ(穴付) バネ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23738487 品番 NP-150GH-S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び寸法(mm)150 材質S58C 全長(mm)150 質量(g)155 硬度HRC(刃部)56〜64 刃先角度(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする