スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 斜めニッパー
斜ニッパ(穴無) バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738496
品番
DNP-150G-S
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
157
質量(g)
155
寸法A(mm)
157
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
104