スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 斜めニッパー
斜ニッパ(穴付) バネ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738566
品番
DNP-150ZH-S
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
158
質量(g)
155
寸法A(mm)
158
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
112