スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
R型プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738575
品番
PNP-190G-S-R
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
お求めになりやすい価格のビニールグリップ
連続作業が楽なコイルバネ
くい違い防止ストッパー付(刃奥部)
刃部開口調節機能付
呼び寸法(mm)
190
トラスコ品番
826-6575
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
190
質量(g)
220
硬度HRC(刃部)
52〜60
刃先角度(°)
15