スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの マイクロニッパー
R型マイクロプラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738593
品番
MPN-125R
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)
125
材質
S58C
全長(mm)
125
質量(g)
65
硬度HRC(刃部)
54〜60
刃先角度(°)
22