スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
スリムプラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738618
品番
SPN-165S
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。
精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
494-2787
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
165
質量(g)
115
硬度HRC(刃部)
52〜60
刃先角度(°)
7