スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
R型エッジプラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738627
品番
EP-115R
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。
呼び寸法(mm)
115
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
55
硬度HRC(刃部)
52〜60
刃先角度(°)
42