スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
トップカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738654
品番
TC-3Z
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
呼び寸法(mm)
140
トラスコ品番
496-2931
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
140
質量(g)
125
硬度HRC(刃部)
52〜60