スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
トップカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738663
品番
TC-10Z
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
496-2923
材質
S58C
全長(mm)
150
質量(g)
155
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
87
寸法G(mm)
13
硬度HRC(刃部)
52〜60