スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
模型プロ プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738688
品番
MK-02
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
826-6568
材質
S58C
全長(mm)
120
質量(g)
58
硬度HRC(刃部)
54〜60
切断能力(mm)プラスチック
Φ3
刃先角度(°)
7