スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの マイクロニッパー
エッジニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738706
品番
SM-06
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。
刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)
115
トラスコ品番
826-6582
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
55
硬度HRC(刃部)
57〜62
刃先角度(°)
42