スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの ステンレスニッパー
ミドルステンレス ベントニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738742
品番
SP-42
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6586
全長(mm)
145.5
質量(g)
68
寸法A(mm)
145.5
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
97