スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
ステンレス先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738812
品番
SL-150B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)
150
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
先端
45°先曲がり
先端角度
45°
硬度HRC(刃部)
48〜54
バネ
無し