ロングステンレス用バネ(3本入)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23738855 品番S-03
参考基準価格(税別)¥648 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

プラスチック製ばねの替ばねパックです。

全長(mm)115 トラスコ品番776-7609 適合機種ロングステンレスシリーズ 適合本体LS-01、02、03、04、05 材質プラスチック 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23738855
2023-10-21
用途:
機械組み立てや分解時に重宝するラジオペンチです

軽くて丈夫で、ラジオペンチとして毎日使用して15年以上たちますが、5回ほどばねを交換しました。
軽くて使い勝手がよく、スペアのラジペンは確保してあるものの、ばね交換でさらに長期間ライフが伸びそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする