曜日別特売
DV-270 ダクト用換気扇 日本電興 23739013

ダクト用換気扇

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ(内径)Φ150mm埋め込み寸法(mm)270角消費電力(W)(50/60Hz)30/33注文コード23739013品番DV-270
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ(内径)Φ150mm寸法(mm)329×329×252質量(kg)6.1消費電力(W)(50/60Hz)30/33仕様速結端子付、風逆流防止シャッター付、スライド式ダクト接続口、シロッコファン材質金属定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)(50/60Hz)37風量(m3/h)(50/60Hz)320/310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23738968
2020-02-06
用途: 浴室及びトイレの換気扇を交換
その他業種

20年以上経過した換気扇を交換しました。
取り付けも簡単で音も静かな良い商品です。

対象商品 : 23738977
2019-12-07
用途: 風呂場のダクト用換気扇
その他業種

新築後30年以上経過、作動していない事が分かり今回自分で取り換えを行った「モモタロウ」で購入して良かった

対象商品 : 23738995
2018-10-01
用途: バス・トイレ用排気設備
不動産業

壊れかけていた同社機種(型番等失念。1990年代中~後半製造)の後継機として、問題なく入れ替えできました。電源ラインの接続位置のみ多少異なっていましたが、見た目のデザインも改良され、良好に動作しています。

対象商品 : 23738968
2018-02-18
用途: 浴室換気

ワンタッチ電源接続はよくなったのですが、VF(Φ16~20)結線限定なので、撚り腺接続も可能ならよりベター。
ファンの清掃必要、カバーワンタッチ脱着の改良を望む。

対象商品 : 23739004
2017-05-06
用途: 賃貸アパートの、ラジエントヒーターを設置してあるキッチンの換気扇として使用しています。

アパート建設当初から設置していた換気扇の音がきになりましたので、同じ型を設置致しました。
法律上、鉄製の換気扇を設置しなければならず、商品の重量が重いのはやむを得ないのですが、もう少し軽量化して頂けると取扱い易いと思います。
できる事であれば、次回は改良したタイプを使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23738986
2017-03-25
用途: 当方所有アパートの浴室換気扇交換
飛龍株式会社不動産業

当方所有のアパートが地区0年を経過して設備機器の経年劣化が目立つようになりました。浴室換気扇もその一つです。今回交換したのは2部屋目ですが、従来ついていたものと同型式のものですが、配線接続など取り付け性が大きく向上していて大変扱いやすかったです。換気性能には従来品と大きな差はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする