エンジン検査の倉庫作業場に取り付けました。簡単に取り付けられ、しっかり固定でき安全です。肝心の換気もよくなりました。
パネルを窓の高さに合わせて切って取り付け
切る時短くしすぎると残念ですので注意してカット
取り付けは問題なく出来ました。
音も静かだと思います
タイマーで定期的に換気してます。
静音ですが吸い込みは少し力不足かな?
6畳までのスペースがいいかと。
換気扇のないトイレでしたが、タイマースイッチを通して取付し、排気量が大きくて使用良好です。
ウォーキンクローゼットとして活用している4畳ほどの部屋ですが、日当たりが悪く湿気が発生していたので、排気用の換気扇として活用しています。小径のパイプ換気扇より、見た目は悪いけれどもメンテしやすい。コスパ良し
取扱説明書がよくわかり、簡単に取り付けできました。窓にしっかり固定でき、使いやすく非常によかったです。