エアーポンプ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23739205 品番 NIP-40L
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。

吐出風量(L/min)40 定格電圧(V)100 用途単独槽、吐出専用タイプ 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 仕様単独槽用、吐出専用 寸法(mm)175×205×225 質量(kg)5 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)40/40 騒音値(dB)(50/60Hz)36/36
注意
※合併槽・逆洗式浄化槽にはご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
浄化槽
Potefon 様 (製造業)

機能しなくなった為、交換用に購入。業者さんへお願いをするよりも安く交換ができました

2025-12-18
用途:
トイレの 浄化槽の空気  循環用です
有限会社多田 様 (サービス業)

安価ですが 調子良く動作しています。何年も使用するものですから 購入してよかったと思います。

2025-05-26
用途:
浄化槽のエアーポンプ
農・林・水産業

今まで使っていたのと比べ、静かでパワーがあるようで、良い商品です。

対象商品:
23739205
2024-09-30
用途:
浄化槽ブロア交換
農・林・水産業

ブロアの定期的な唸りが気になり始めたので交換しました。ホームセンター等も探しましたが、価格的にこちらで購入。
吐出量で選定しましたが、従前の物より出力は若干高い記載でした。今のところしっかり機能しています、耐久性は不明ですがーー。

2人が参考にしています
対象商品:
23739196
2024-03-20
用途:
家庭用浄化槽の曝気用送風機
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅の設置されているエアーポンプの動作音が急に大きくなったため慌てて注文。2日後には到着し、簡単な作業で取り替えができました。空気を送るゴムチューブもストレートとエルボー、締め付け金具が付属。新品なのに意外としっかりとした音がするのかと感じたが、今まで正常な動作音を知らないため納得。これでいいのです。

4人が参考にしています
対象商品:
23739205
2024-01-15
用途:
浄化槽内の攪拌
製造業

注文から納入までも早く、取付作業も簡単に出来助かりました。

対象商品:
23739205
2023-04-26
用途:
事務所浄化槽
不動産業

リーズナブルな価格で、交換も容易でした。
業者さんに頼むと、工賃も取られるところですが、日曜大工の知識以下で交換完了です。

2人が参考にしています
対象商品:
23739196
2023-03-10
用途:
壊れたので入れ替えました。
黒瀬工務店 様

浄化槽のポンプですが、空気の排出量も申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする