曜日別特売
CVU-SS 汎用3Dシートカバー NTB 23741445

汎用3Dシートカバー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合車種スーパーカブ110 MD JA07、 プレスカブC50、メイト80/90 等注文コード23741445品番CVU-SS
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。

適合車種スーパーカブ110 MD JA07、 プレスカブC50、メイト80/90 等
注意
取付けにはタッカーが別途必要です。被せるだけのカバータイプではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: カブJA07純正シートの張替え
YUJIN工房

経年劣化で硬化と汚れていたので交換したところ、軟らかく伸びるので座り心地が良くなりました。モノタロウさんでタッカーやステープルなどの道具を揃える必要がありますが、個人で張り替えたので格安できれいにすることができました。ついでに太腿の付け根のアンも少し削ったのでとても乗りやすくなりました。

対象商品 : 23741445
2025-07-23
用途: タウンメイト90

タウンメイト90のシート張り替えに使用しました。
適合車に無かったので迷いましたがピッタリでした。
大きめなのでタッカーで張ったのち余った分を切り取りました。
仕上がり全く問題ありません。

対象商品 : 23741463
2023-02-28
用途: シート生地が破れたとき
にのみやファクトリー

生地の質感が抜群。縫い目がないのは浸水の心配もなくなるし見た目もいい。いまはコレ一択なのだけど気になる点を一つ。組み付け時にどちらが前になるのか、多少は型押しされてるのだけど分かりづらく仮止めしてから変更することが何度かあった。矢印やこちらが前とか手書きでもハンコでもいいのでつけて欲しい。

対象商品 : 23741472
2019-09-02
用途: スクーターのシート張り替え
サービス業

シートに経年劣化により穴が空いてきたので、最初は補修用シールを使っていたけど、2ヶ月に一度の頻度でシール貼り替えするのが面倒になったからシート自体の張り替えに挑戦。とても簡単でキレイに仕上がった。もっと早く替えれば良かったと感じた

2が参考にしています
対象商品 : 23741445
2018-10-27
用途: CT110 1981年製シート張替え
建設業・工事業

縫い目が無く、多少の伸縮性を持っているので、ピッタリと張り替える事が出来ました。気持ちがいいぐらいです。乗ってみて感じたのは、加速・制動時にお尻が滑らない。素材が気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 23741445
2018-01-31
用途: スズキK50のシート張替え

NTB製品のラインナップにもないようなマイナー車のシート張替えにはとても助かる。良く伸びるので張替えやすく座り心地も良い。あとは値段がもう少し安いともっと利用者が増えると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 23741445
2017-08-31
用途: バイクメンテ

スズキバーディー50(BA41A)のシート張替えに使用しました。適用車種ではありませんでしたが問題なく張替え出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 23741445
2016-10-12
用途: 仕事用のカブのシートの張り替え

他に多くのシートを使いましたが、切り接ぎ(縫われたもの)されたものは目地から水の浸入があって、よくありません。このシートは一枚の生地が加工してあって張りやすく水の浸入もありません。あとは耐用年数だけです。最高です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする