汎用3Dシートカバー

(9件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種TodayAF67、タクトAF30/31、ビーノSA26J/37J、アドレスV50CA42A/CA44A 等 注文コード23741463 品番CVU-S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る

3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。

適合車種TodayAF67、タクトAF30/31、ビーノSA26J/37J、アドレスV50CA42A/CA44A 等
注意
取付けにはタッカーが別途必要です。被せるだけのカバータイプではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
カブJA07純正シートの張替え
YUJIN工房 様

経年劣化で硬化と汚れていたので交換したところ、軟らかく伸びるので座り心地が良くなりました。モノタロウさんでタッカーやステープルなどの道具を揃える必要がありますが、個人で張り替えたので格安できれいにすることができました。ついでに太腿の付け根のアンも少し削ったのでとても乗りやすくなりました。

対象商品:
23741445
2025-07-23
用途:
タウンメイト90

タウンメイト90のシート張り替えに使用しました。
適合車に無かったので迷いましたがピッタリでした。
大きめなのでタッカーで張ったのち余った分を切り取りました。
仕上がり全く問題ありません。

対象商品:
23741463
2023-02-28
用途:
シート生地が破れたとき
にのみやファクトリー 様

生地の質感が抜群。縫い目がないのは浸水の心配もなくなるし見た目もいい。いまはコレ一択なのだけど気になる点を一つ。組み付け時にどちらが前になるのか、多少は型押しされてるのだけど分かりづらく仮止めしてから変更することが何度かあった。矢印やこちらが前とか手書きでもハンコでもいいのでつけて欲しい。

対象商品:
23741472
2019-09-02
用途:
スクーターのシート張り替え
サービス業

シートに経年劣化により穴が空いてきたので、最初は補修用シールを使っていたけど、2ヶ月に一度の頻度でシール貼り替えするのが面倒になったからシート自体の張り替えに挑戦。とても簡単でキレイに仕上がった。もっと早く替えれば良かったと感じた

2人が参考にしています
対象商品:
23741445
2018-10-27
用途:
CT110 1981年製シート張替え
建設業・工事業

縫い目が無く、多少の伸縮性を持っているので、ピッタリと張り替える事が出来ました。気持ちがいいぐらいです。乗ってみて感じたのは、加速・制動時にお尻が滑らない。素材が気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
23741445
2018-01-31
用途:
スズキK50のシート張替え

NTB製品のラインナップにもないようなマイナー車のシート張替えにはとても助かる。良く伸びるので張替えやすく座り心地も良い。あとは値段がもう少し安いともっと利用者が増えると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
23741445
2017-08-31
用途:
バイクメンテ

スズキバーディー50(BA41A)のシート張替えに使用しました。適用車種ではありませんでしたが問題なく張替え出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
23741445
2016-10-12
用途:
仕事用のカブのシートの張り替え

他に多くのシートを使いましたが、切り接ぎ(縫われたもの)されたものは目地から水の浸入があって、よくありません。このシートは一枚の生地が加工してあって張りやすく水の浸入もありません。あとは耐用年数だけです。最高です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする