- RFX1 016 FIVE(ファイブ) 23742048

- RFX1 016 FIVE(ファイブ) 23742048 - RFX1 016 FIVE(ファイブ) 23742048

RFX1 016

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード23742048 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

FIVEフラッグシップモデルのRFX1。更に進化を遂げたグローブが完成。
安全性、フィット感、操作性を最大限に引き出した最上級のグローブ。
全てのハードパーツの下には、転倒時に受ける衝撃を軽減する形状記憶パッドを採用し、高い安全性とフィット感を併せ持つ。
甲側
1、カーボン/TPR※1カフプロテクター採用 ※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。
強度を高めるダブルステッチ縫製
2、通気性のあるヤギ革採用。内側には形状記憶パッドを採用。
3、掌にカーボン/TPRスライダー※1を採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。
4、FIVEオリジナルの新型2分割TPUナックルプロテクター
5、各指の付け根にストレッチケブラーを採用し、高次元の操作性と保護性を実現。
6、小指関節部にフィット感と安全性を高める形状記憶パッドを採用。強度を高めるダブルステッチ縫製。7、転倒時の骨折を防ぐ為、小指と薬指をつなぐシャーリングバンドを採用。
8、人差し指と中指には、安全性を高めるヤギ革とTPRプロテクターを採用。
9、操作性を高めるアコーディオン状のヤギ革採用。
10、5同様。
11、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工を施したクラリーノとジェルパッド。
12、フルグレイン牛革使用。
13、柔軟性を高めるパンチング加工したアコーディオン状のヤギ革採用。
14、操作性と安全性を持つストレッチケブラー。
15、人間工学に基づいたTPRプロテクションで手の甲骨を保護。
16、フルグレイン牛革カフ。
掌側
17、安全かつ強力なベルクロを使用。
18、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。
19、親指付け根には、転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッドをあて革の内側に採用。
20、左手のみFIVEグローブの象徴である人差し指と中指を赤くした「FIVE V サイン」
21、小指以外の指先には、快適性の高いフルグレインヤギ革。
22、安全性を高めるリストバンドを保護するカバーを採用。
23、掌のあて革はフルグレイン牛革を使用。あて革は高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製
掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。
25、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノを使用。
26、小指側面はSUPERFABRICを採用。※SUPERFABRICとは、摩擦切り傷に強く、柔軟性を併せ持つ素材。
27、小指先端は保護性を重視し牛革を採用。
28、指には外縫い加工をすることで、最高のフィッティングと操作性を実現。

サイズL BLACK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする