※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
オートスイッチ品番Y7BA
注文コード23744716
品番MGPM32-200-RL-Y7BAL
参考基準価格(税別)¥65,510
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ品番など82種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。