曜日別特売
68872 プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシア 23746844

※着用例(足カバーは含まれません)

プロテクガード ハードウェアSP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXXL
内容量1着注文コード23746844品番68872
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
液体バリア性(耐水圧1.850mm)
粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア)
高い耐水性
通気性フィルム
帯電防止加工
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ

用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去サイズXXLトラスコ品番780-9174種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ質量(g)190胸囲(cm)約116-124身長(cm)約188-194股下(cm)約81ウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする