ADHA11253M スーパーパワーエコ 暖太郎 天井埋込形 ダクト形 冷媒 R410A(シングルワイヤードタイプ) 東芝キヤリア 23747946

ADHA11253M スーパーパワーエコ 暖太郎 天井埋込形 ダクト形 冷媒 R410A(シングルワイヤードタイプ) 東芝キヤリア 23747946 ADHA11253M スーパーパワーエコ 暖太郎 天井埋込形 ダクト形 冷媒 R410A(シングルワイヤードタイプ) 東芝キヤリア 23747946

スーパーパワーエコ 暖太郎 天井埋込形 ダクト形 冷媒 R410A(シングルワイヤードタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23747946 品番ADHA11253M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥887,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容省エネneoリモコン(RBC-AMS53)、室内(AID-AP1125H)、室外(ROA-HAP1123HS) 種別寒冷地用 長さ(m)(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)20 能力P112形、4馬力相当 冷房能力(kW)10.0(2.7〜11.2) 暖房能力(kW)11.2(2.7〜15.6) 暖房極低温能力(kW)外気/14.2(-15℃)、12.0(-20℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
離島数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする