東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの エアコン本体
東芝キヤリアの 天井埋込形エアコン
スーパーパワーエコ 暖太郎 天井埋込形 ダクト形 冷媒 R410A(シングルワイヤードタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23747955
品番
ADHA14053M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,041,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
省エネneoリモコン(RBC-AMS53)、室内(AID-AP1405H)、室外(ROA-HAP1403HS)
種別
寒冷地用
長さ(m)
(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)20
能力
P140形、5馬力相当
冷房能力(kW)
12.5(4.0〜14.0)
暖房能力(kW)
14.0(4.0〜18.5)
暖房極低温能力(kW)
外気/16.0(-15℃)、14.0(-20℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
離島
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600