CA-611WN OAねじラー サンワサプライ 23755183 CA-611WN OAねじラー サンワサプライ 23755183 CA-611WN OAねじラー サンワサプライ 23755183

OAねじラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23755183 品番 CA-611WN
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

あふれるケーブルをまとめて結束可能です。
必要な長さにカットできます。(カッター付き)
ねじるだけの簡単結束タイプです。

材質鉄線、塩ビ ホワイト 長さ(m)20 幅(mm)3 アズワン品番64-0889-47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
柔らかく使いやすい一品
製造業

ケーブル、コード束ね、棒モノの柵固定、蜂ホイホイ・ダミースズメバチの巣の吊り下げ。色々使える針金です。
ひらひらの部分も紙みたいなやつじゃなく柔らか素材で
カットする金具もついているのでその場で好きな長さにカットできてよいです。
使いやすい為、製造の方でも使いたくて確認しましたが
RoHS2対応品ではないそうです。

対象商品:
23755183
2020-04-13
用途:
OA配線のまとめ
サービス業

案外長尺のものはホームセンターには置いていないので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする