デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が2ヵ所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20〜60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
ディスプレイは机上面から315〜455mmの範囲で調整できます。
15kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。