垂直液晶モニターアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23755226 品番CR-LA1004N
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

垂直可動の壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・テレビなどの取り付けに最適です。
2〜10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。

材質
本体アーム/アルミ
ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
樹脂パーツ/ABS樹脂
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 質量(kg)2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-48 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/240°、垂直(バーティカル)/0〜270mm 総耐荷重(kg)2〜10 アームの可動方向垂直
注意
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする