電源コード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23755454 品番KB-D327A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

電源コード(m)2 プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P・ストレート 機能耐トラッキング ブラック 質量(g)178 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コード長さ(m)2 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-04 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
機器の電源ケーブルとして
製造業

一般的な電源ケーブルとして、問題なく使用できる。
入手性も良く、重宝している。
今後も継続購入していくと思う。

対象商品:
23755454
2024-01-21
用途:
デスクトップPCとディスプレイの電源ケーブル
農・林・水産業

元々付いてた純正のものより細くて取り回しが楽だった。

対象商品:
23755454
2020-08-28
用途:
試験機の電源コード
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

在庫が
いつでも潤沢で、かつ安価。いつも測定器を作る際にはこれを選ぶ

対象商品:
23755454
2020-01-28
用途:
機械使用
製造業

海外製の精密機器用に購入しました。
お安いので他と比べてどうかと思いましたが、全く問題なく使用できました。
今後もリピート予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
23755454
2018-07-19
用途:
機器の接続
医療・福祉・介護関連業

コードの強度自体は問題ないが
機器に接続コネクタの接続部分の接触が
緩かったです。

対象商品:
23755454
2017-05-19
用途:
試作品の組み立て
山田電器工業株式会社 様 (製造業)

製品の耐圧試験、アース抵抗、漏洩電流に合格、満足。

1人が参考にしています
対象商品:
23755454
2017-03-08
用途:
測定器の電源コード
上原俊之 様 (農・林・水産業)

アースリードと一体になっているので端子留め作業が無くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする