電源コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23755463 品番KB-D3347A
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

電源コード(m)4 プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状2P・ストレート 機能耐トラッキング ホワイト 質量(g)298 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント形状2P コード長さ(m)4 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-05 マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23755463
2023-07-08
用途:
楽器の電源コートを紛失したのでその代替として
のぼ事務所 様

色が白に近くて上品。柔らかいので取り回しが良い。電源コードとしての基本性能はもちろん問題ナシ。

対象商品:
23755463
2021-07-26
用途:
電動具の電源用
製造業

アース付きの配線を求めておりました。
理由は、装置付属のケーブルのアース・根本部が長期利用による金属疲労を起こし、断線。 こちらの商品は根元で無い部分にプロテクションがあり断線しずらいであろうと期待します。

対象商品:
23755463
2020-05-27
用途:
カセットテープダビング機用電源コードとして
その他業種

モノタロウさんが30年以上も前の機械に合う電源コードをまだ扱っておられたのが驚きでした。それも丈夫で長持ちしそうなので本当に買って良かったと思います。

対象商品:
23755463
2018-01-26
用途:
ハンドミシンのコードに使用(付属コード断線)
農・林・水産業

長さは満足ですが、寒さのせいもあるかもしれませんが、コードが固いので使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする