ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23755673 品番 KB-STPTS-005BL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。
より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT5e ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)5.5 爪折れ防止 ブルー コネクタ 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])26 コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル アズワン品番64-0877-31 伝送速度(Mbps)1000 導体より線(撚線) RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 ケーブル太さ(mm)5.5 カテゴリーCAT5e PoE対応4-pair PoE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする