規格CAT5e
ケーブル長(m)1
ケーブル外径(Φmm)5.5
爪折れ防止〇
色ライトグレー
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])26
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
アズワン品番64-0877-32
伝送速度(Mbps)1000
導体より線(撚線)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
ケーブル太さ(mm)5.5
カテゴリーCAT5e
PoE対応4-pair PoE対応